- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- セパ 型枠のおすすめ人気ランキング
セパ 型枠のおすすめ人気ランキング
2025/11/14更新225件の「セパ 型枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートセパ」、「型枠 ハットセパ」、「ピーコン型枠」などの商品も取り扱っております。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質
スチール
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番
116-4579
材質
スチール
長さ(mm)
150
質量(g)
225
1袋(10本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。
組合対応
セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
用途片面打放し・片面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番
116-4580
材質
スチール
長さ(mm)
150
質量(g)
222
1セット(10本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途両面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
地下工事における捨てセパの接合に。
溶接工が居ない場合のセパ結合に。
図面変更等注文が間に合わない時に。
R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。
壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。
降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)
25
ボルト平径(mm)
17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用
材質(本体)
鉄
ねじ径
W5/16
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷